WÜPOFAST® Stahl blau verzinkt Spanplattenschraube mit Kombi-Schlitz
WÜPOFAST Stahl verzinkt mit Kombi-Schlitz
SHR-PANHD-SZ-Z3-(A2K)-6X60
WUEPOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
- Oberfläche: Verzinkt, kunststoffbeschichtet
- Kopf: Pan-Head, Kreuzschlitz Z
- Gewinde annähernd bis Kopf
Verwendbar als Dübelschraube mit Nylon-Dübel, Zebra-Shark-Dübel, Gipskartondübel, Porenbetondübel oder als selbstbohrende Schraube in Holz und Spanplatten
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Length (l) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 12.0 mm |
Innenantrieb | Z3+Schlitz |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 8.560 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente